text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak L242/203xB146xH127mm PP rood stapelbaar HÜNERSDORFF


Artikelnummer 1T999485
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 3
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Verpakt per 26
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 3
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 179
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 130
Binnenhoogte (mm) 114
Buitenbreedte (mm) 146
Buitenhoogte (mm) 127
Buitendiepte (mm) 242
Binnendiepte (mm) 203
Merk Hünersdorff
HS- en goederencode 39231090

Artikelnummers

Artikelnummer 1T999485
EAN 4007228703306
UBB 500581200853
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer 673100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.