text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak L242/203xB146xH127mm PP blauw stapelbaar HÜNERSDORFF


Van polypropyleen. Kleuren geschikt voor levensmiddelen, bestand tegen vetten, hars, logen, oliën en zuren

Artikelnummer 3Q742493
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 3
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Verpakt per 26
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 3
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 179
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 130
Binnenhoogte (mm) 114
Buitenbreedte (mm) 146
Buitenhoogte (mm) 127
Buitendiepte (mm) 242
Binnendiepte (mm) 203
Merk Hünersdorff

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q742493
EAN 4007228703313
UBB 500581851614
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer 673300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.