Voorraadstapelbakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
2N391747
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
Magazijnbak L230/200xB150xH130 mm PE-regeneraat grijs LOCKWEILER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2N391747
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
2.6
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
2.6
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
10
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
140
Buitenbreedte (mm)
150
Buitenhoogte (mm)
130
Buitendiepte (mm)
230
Binnendiepte (mm)
200
Merk
Lockweiler
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2N391747
EAN
4054773013947
UBB
500581460986
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
19100414