text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak L230/200xB150xH130 mm PE blauw LOCKWEILER


Van slagwerend polyethyleen. Torsiebestendige, stapelbare magazijnbakken. Stevige stapelrand. Grote zichtopening met handige greepuitsparing en etikettenveld. Uitstekend bestand tegen olie en chemicaliën, temperatuurbestendigheid van -20 °C tot +80 °C. Geschikt voor levensmiddelen

Artikelnummer 0Z623916
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 2.6
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 2.6
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 10
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 140
Buitenbreedte (mm) 150
Buitenhoogte (mm) 130
Buitendiepte (mm) 230
Binnendiepte (mm) 200
Merk Lockweiler

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z623916
EAN 4054773013954
UBB 500573956967
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 19100424
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.