Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
1E766092
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
Magazijnbak L164/134xB102xH74mm PP blauw stapelbaar HÜNERSDORFF
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1E766092
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
0.73
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 24
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
0.73
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
136
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
87
Binnenhoogte (mm)
63
Buitenbreedte (mm)
102
Buitenhoogte (mm)
74
Buitendiepte (mm)
164
Binnendiepte (mm)
134
Merk
Hünersdorff
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1E766092
EAN
4007228703276
UBB
500581013090
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
672300