text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak L160/140xB100xH75 mm PE blauw LOCKWEILER


Van slagwerend polyethyleen. Torsiebestendige, stapelbare magazijnbakken. Stevige stapelrand. Grote zichtopening met handige greepuitsparing en etikettenveld. Uitstekend bestand tegen olie en chemicaliën, temperatuurbestendigheid van -20 °C tot +80 °C. Geschikt voor levensmiddelen

Artikelnummer 7U992427
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 0.8
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 0.8
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 5
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 95
Buitenbreedte (mm) 100
Buitenhoogte (mm) 75
Buitendiepte (mm) 160
Binnendiepte (mm) 140
Merk Lockweiler

Artikelnummers

Artikelnummer 7U992427
EAN 4054773013930
UBB 500583304034
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 19100524
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.