Machinezaagbladen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Machinezaagbladen
4Y586545
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
Machinezaagblad L600xB50xS2,5mm HSS gat-d. 10,5 mm tanden per inch 6 PROMAT
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
4Y586545
Breedte
50
Dikte (mm)
2.5
Lengte (mm)
600
Aantal tanden per inch
6
Merk
Promat
HS- en goederencode
82029100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Dikte (mm)
2.5
Lengte (mm)
600
Aantal tanden per inch
6
Merk
Promat
HS- en goederencode
82029100
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Y586545
EAN
4015448746195
UBB
500582291752
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
4000814509