Machinezaagbladen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Machinezaagbladen
8Q894940
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
Machinezaagblad L450xB40xS2mm HSS gat-d. 10,5 mm tanden per inch 4 PROMAT
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
8Q894940
Breedte
40
Dikte (mm)
2
Lengte (mm)
450
Aantal tanden per inch
4
Merk
Promat
HS- en goederencode
82029100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
40
Dikte (mm)
2
Lengte (mm)
450
Aantal tanden per inch
4
Merk
Promat
HS- en goederencode
82029100
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Q894940
EAN
4015448402152
UBB
500583594105
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
4000814142