Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9T360733
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
Machinetap DIN 5156C UNIVERSAL G 1/2 inchx14 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9T360733
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Aantal gangen per inch
14
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
12
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
1/2 inch
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T360733
EAN
4015448775577
UBB
500583997621
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867956