Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7G012010
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
Machinetap DIN 5156C RVS G 1/4 inchx19 HSS-Co gevaporiseerd ISO 228 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7G012010
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Aantal gangen per inch
19
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Merk
Promat
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7G012010
EAN
4015448610052
UBB
500583097950
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867567