Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6K490728
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
Machinetap DIN 5156C G 1 inchx11 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6K490728
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
160
Schachtdiameter (mm)
25
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
160
Schachtdiameter (mm)
25
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Aantal gangen per inch
11
Sleutelvierkant (mm)
20
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
1 inch
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6K490728
EAN
4015448523468
UBB
500582805742
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867515