text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 5156B UNIVERSAL G 3/4 inchx14 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 7D093862
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Gasdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Gasdraad
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 14
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 16
Draadmaat (inch) Overig
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7D093862
EAN 4015448775515
UBB 500583078562
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867945
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.