Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0W622913
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
Machinetap DIN 5156B UNIVERSAL G 1/8 inchx28 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0W622913
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Gasdraad
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
28
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Gasdraad
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
28
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Draadmaat (inch)
1/8 inch
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0W622913
EAN
4015448775478
UBB
500573914974
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867941