text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 5156B UNIVERSAL G 1/4 inchx19 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 3A074587
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Gasdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Gasdraad
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 19
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 9
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3A074587
EAN 4015448775485
UBB 500581637625
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867942
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.