text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 1/2 inch x14 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


Položka č. 5R379918
Design Machine tap
Thread length (mm) 25
Total length (mm) 125
Shaft diameter (mm) 16
Thread type Gas-thread
Cutting material Other
Thread per inch 14
Ambalat la 1

technické údaje

Design Machine tap
Thread length (mm) 25
Total length (mm) 125
Shaft diameter (mm) 16
Thread type Gas-thread
Cutting material Other
Thread per inch 14
Colour ring identification Green
Key square (mm) 12
Thread size (inch) 1/2 inch
Brand Promat
Commodity code 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 5R379918
EAN 4015448775508
UBB 500582549183
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867944
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.