Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9U670125
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
Machinetap DIN 5156B RVS G 3/4 inchx14 HSS-Co gevaporiseerd ISO 228 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9U670125
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
26
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
Gasdraad
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
26
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
Gasdraad
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
14
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
16
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9U670125
EAN
4015448609759
UBB
500583959928
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867498