text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 5156B RVS G 1/8 inchx28 HSS-Co gevaporiseerd ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type RVS. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Voor doorlopende schroefdraad. Voor moeilijk verspaanbare materialen, zoals roest-, zuur- en hittebestendige stalen van max. 1000 N/mm² vastheid

Artikelnummer 4V466133
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Gasdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Gasdraad
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 28
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Draadmaat (inch) 1/8 inch
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4V466133
EAN 4015448609704
UBB 500582241351
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867493
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.