text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 5156B RVS G 1/4 inchx19 HSS-Co gevaporiseerd ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type RVS. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Voor doorlopende schroefdraad. Voor moeilijk verspaanbare materialen, zoals roest-, zuur- en hittebestendige stalen van max. 1000 N/mm² vastheid

Artikelnummer 8K273498
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 21
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Gasdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 21
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Gasdraad
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 19
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 9
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8K273498
EAN 4015448609711
UBB 500583506091
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867494
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.