text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 5156B G 1/8 inchx28 HSS-Co ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Voor doorlopende schroefdraad. In stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm² en in smeedbaar gietijzer

Artikelnummer 2A722893
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Gasdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Gasdraad
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 28
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Draadmaat (inch) 1/8 inch
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2A722893
EAN 4015448523352
UBB 500581314704
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.