text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 5156B G 1/4 inchx19 HSS-Co ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Voor doorlopende schroefdraad. In stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm² en in smeedbaar gietijzer

Artikelnummer 7S893893
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Gasdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Gasdraad
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 19
Sleutelvierkant (mm) 9
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7S893893
EAN 4015448523369
UBB 500583269146
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867501
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.