text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 5156B G 1/2 inchx14 HSS-Co ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Voor doorlopende schroefdraad. In stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm² en in smeedbaar gietijzer

Artikelnummer 2C286575
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Gasdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Gasdraad
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 12
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2C286575
EAN 4015448523383
UBB 500581334504
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867503
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.