Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1K190423
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
Machinetap DIN 5156B G 1 1/2 inchx11 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1K190423
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
190
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Gasdraad
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
11
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
190
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Gasdraad
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
11
Sleutelvierkant (mm)
29
Draadmaat (inch)
1 1/2 inch
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1K190423
EAN
4015448609797
UBB
500581058475
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867507