text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376C universele M16x2 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Artikelnummer 0K982262
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 0K982262
EAN 4015448726401
UBB 500573757894
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867694
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.