text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376C universele M16x2 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Artikelnummer 2P265541
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 50
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2P265541
EAN 4015448534174
UBB 500581485736
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867607
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.