text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376C universele M12x1,75 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artikelnummer 4V365450
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 4V365450
EAN 4015448726593
UBB 500582239702
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867711
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.