text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376C universele M12x1,75 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 1U413245
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1U413245
EAN 4015448726395
UBB 500581217782
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867693
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.