text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376C RVS M18x2,5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type rvs. TiCN-coating. Blauring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor roest-, zuur- en hittebestendige stalen met een vastheid van max. 1000 N/mm²

Artikelnummer 3C399086
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 18
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 11
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3C399086
EAN 4015448609513
UBB 500581661617
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867399
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.