text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376C RVS M16x2 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Artikelnummer 0K045746
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 27
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 27
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Promat
HS- en goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 0K045746
EAN 4015448609506
UBB 500573749727
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867398
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.