text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376C RVS M16x2 mm HSS-Co genitreerd en gevaporiseerd 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type rvs. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor roest-, zuur- en hittebestendige stalen met een vastheid van max. 1000 N/mm²

Artikelnummer 8U632894
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 27
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 27
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8U632894
EAN 4015448506621
UBB 500583635866
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867416
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.