Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4J029647
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
Machinetap DIN 376C RVS M12x1,75 mm HSS-Co genitreerd en gevaporiseerd 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4J029647
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Draadmaat
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Draadmaat
12
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
7
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4J029647
EAN
4015448506614
UBB
500582099619
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867412