text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376C M30x3,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 6T279455
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 35
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 35
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 3.5
Draadmaat 30
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 18
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6T279455
EAN 4015448609469
UBB 500582935028
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867392
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.