text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376C M24x3 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 7K041613
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 3
Draadmaat 24
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7K041613
EAN 4015448488347
UBB 500583143085
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867395
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.