Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
3S211502
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
Machinetap DIN 376C M14x2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
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
3S211502
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
14
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
HS- en goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3S211502
EAN
4015448569367
UBB
500581869871
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867318