text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M14 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 4E262448
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 26
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 14
Embalado por 1

Especificaciones

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 26
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 14
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Números de artículo

Artículo No. 4E262448
EAN 4015448418290
UBB 500582026364
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867384
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.