text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376C GG M12x1,75 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type GG. TiCN-coating. Weißring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld 6HX. Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor grijs gietijzer, nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer

Artikelnummer 8I524652
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 7

Artikelnummers

Artikelnummer 8I524652
EAN 4015448512264
UBB 500583486948
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867540
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.