Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6E605831
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
Machinetap DIN 376B universele M30x3,5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6E605831
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
3.5
Draadmaat
30
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
3.5
Draadmaat
30
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
18
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6E605831
EAN
4015448609551
UBB
500582742549
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867408