text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B universele M20x2,5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 2J392507
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 12
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2J392507
EAN 4015448726319
UBB 500581422796
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867686
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.