Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8N000103
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
Machinetap DIN 376B universele M20x2,5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8N000103
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
20
Snijmateriaal
Overig
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
12
Merk
Promat
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8N000103
EAN
4015448726517
UBB
500583530901
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867704