Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2Y455863
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
Machinetap DIN 376B universele M16x2 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Y455863
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
27
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
27
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
16
Snijmateriaal
Overig
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
9
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Y455863
EAN
4015448726302
UBB
500581601803
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867685