text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B universele M12x1,75 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type UNIVERSEEL. TiN-gecoat. Grünring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 8K577308
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 7
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8K577308
EAN 4015448726494
UBB 500583509715
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867702
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.