Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2V126526
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
Machinetap DIN 376B RVS M30x3,5 mm HSS-Co genitreerd en gevaporiseerd 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2V126526
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
3.5
Draadmaat
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
3.5
Draadmaat
30
Snijmateriaal
Overig
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
26.5
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2V126526
EAN
4015448609940
UBB
500581587135
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
4000867529