text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B RVS M18x2,5 mm HSS-Co genitreerd en gevaporiseerd 6H PROMAT


Artikelnummer 0T472209
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 18
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 18
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 11
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0T472209
EAN 4015448522881
UBB 500573870739
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867358
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.