Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
4O347464
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
Machinetap DIN 376B RVS M16x2 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
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
4O347464
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
16
Snijmateriaal
Overig
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
9
Merk
Promat
HS- en goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4O347464
EAN
4015448609629
UBB
500582165865
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867429