text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B RVS M16x2 mm HSS-Co genitreerd en gevaporiseerd 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type rvs. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor roest-, zuur- en hittebestendige stalen met een vastheid van max. 1000 N/mm²

Artikelnummer 9G937833
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9G937833
EAN 4015448506546
UBB 500583805493
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867356
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.