text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B RVS M14x2 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Artikelnummer 8I347756
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 14
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 14
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8I347756
EAN 4015448609612
UBB 500583484703
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867428
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.