text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B RVS M12x1,75 mm HSS-Co genitreerd en gevaporiseerd 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type rvs. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor roest-, zuur- en hittebestendige stalen met een vastheid van max. 1000 N/mm²

Artikelnummer 2K731784
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 7
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2K731784
EAN 4015448506539
UBB 500581444329
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867352
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.