text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B M30x3,5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artikelnummer 5K228335
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 3.5
Draadmaat 30
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 3.5
Draadmaat 30
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 18
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5K228335
EAN 4015448609698
UBB 500582432349
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867464
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.