text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B M30x3,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 0W068408
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 3.5
Draadmaat 30
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 3.5
Draadmaat 30
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 18
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 0W068408
EAN 4015448609445
UBB 500573918512
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867292
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.