text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B M27 x 3 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 2D701863
Design Machine tap
Thread length (mm) 36
Total length (mm) 160
Shaft diameter (mm) 20
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 3
Thread size 27
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Machine tap
Thread length (mm) 36
Total length (mm) 160
Shaft diameter (mm) 20
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 3
Thread size 27
Cutting material Other
Key square (mm) 16
Brand Promat
Commodity code 82074010

Artikelnummern

Artikelnummer 2D701863
EAN 4015448609438
UBB 500581348967
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867291
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.