text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B M24x3 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. TiN-gecoat. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 5R654768
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 36
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 36
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 3
Draadmaat 24
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5R654768
EAN 4015448609674
UBB 500582535067
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867462
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.